Bombín

Ref.: 0687620012
Ver todas las versiones

PRFLCYL-ECO-DB-5PIN-(NI)-30X40MM

Descripción

PRFLCYL-ECO-DB-5PIN-(NI)-30X40MM

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la rosca

5 mm
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Longitud interior

40 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la llave

Niquelado
Más Información

Material de las llaves

Latón
Más Información

Número de teclas

3 Uds
Más Información

Longitud exterior

30 mm
Más Información

Tipo de cierre

Una llave para cada candado
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

83014011000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

249.000 g
Más Información

Función de emergencia y de peligro (bloqueo por ambos lados)

No
Más Información

ODU

0
Más Información