Material |
ALU |
Superficie |
ACABADO DE ALUMINIO |
Diámetro de la rosca |
5 mm |
Variantes de longitud |
10/50 mm;25/35 mm;30/30 mm |
Longitud |
60 mm |
Diseño |
Sin bloqueo en ningún lado |
Anchura |
17 mm |
Longitud interior |
30 mm |
Tipo de rosca |
M |
Longitud exterior |
30 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Código del sistema armonizado |
83014011000 |
Peso del producto (por artículo) |
61.000 g |
Función de emergencia y de peligro (bloqueo por ambos lados) |
No |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0687650705 |