Perfil de esquina de 90° de plástico

Ref.: 0519402025
Ver todas las versiones

PRFL-CRN-PLA-90DGR-L2,5M

Descripción

PRFL-CRN-PLA-90DGR-L2,5M

Resistencia ultravioleta

Protección frente a radiación UV
Más Información

Material

PVC-U, resistente a impactos
Más Información

Ancho de perfil 2

25 mm
Más Información

Grosor mínimo del material

0.6 mm
Más Información

Ancho de perfil

25 mm
Más Información

Longitud

2.5 m
Más Información

Diseño

Perforada
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Grosor máximo del material

1.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información