Bloque modular variable

Ref.: 0963560421
Ver todas las versiones

VMB421 MODULO PREMONTADO

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Montado y listo para instalar

- Adecuado para todo tipo de vehículos

- Peso total: 39kg

- Combinación de aluminio y acero de alta calidad y resistencia con pintura RAL7012 y RAL3020

- Incluye gomas antideslizantes y separadores, así como piezas de anclaje



Composición

- Base cerrada para bidones con carril en la parte trasera para asegurar la carga

- Estantería con tapa abatilble de aluminio de 105mm para un almacenamiento ordenador de piezas y herramientas pequeñas

- Un cajón frontal de aluminio con palanca de apertura integrado en toda la anchura

- Banco de trabajo en la parte superior (LxAxP) 834x1060x382mm

Profundidad

382 mm
Más Información

Material

ST/ALU
Más Información

Anchura

834 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Capacidad de carga del cajón

70 kg
Más Información

Descripción de tipo

VMB421
Más Información

Número de cajones

1 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.000 kg
Más Información

Altura

1060 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0963560421

Ficha Técnica

32411448.pdf