Material |
PP |
Altura interior |
105 mm |
Profundidad interna |
100 mm |
Anchura |
410 mm |
Color |
Negro |
Código del sistema armonizado |
42021250000 |
Peso del producto (por artículo) |
507.000 g |
Altura |
180 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0962219200 |