900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

POMO LOIRA CROMO MATE D:28 MM

Más vistas
Referencia: 0685728002
Descripción
POMO LOIRA C. MATE D:28
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

- Material: Zamak
- Montaje con tornillos (ArtNr 275 24
- Orificio : Ø 4 mm
- Acabados : Cromo Mate

Ver más

Remitente:
Destinatario: