Ref.: M347078003090 1

POLO STRETCHFIT XL

MU-POLO STRETCHFIT AZUL T:XL

Descripción

En tejido elástico para garantizar la máxima libertad de movimiento
Tejido sanforizado que evita el encogimiento
Tejido con algodón ringspun que aporta una mejor sensación al contacto con la piel
Etiqueta impresa para una mayor confort
Hombros reforzados y costuras de refuerzo a contraste

EAN

4250856218883
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

53101602
Más Información

UNSPSC 9.0501

53101602
Más Información

Color

Azul
Más Información

Material

97 % algodón, 3 % elastano
Más Información

Talla

XL
Más Información

Lavable a

Lavado a 40°C
Más Información

Peso de revestimiento de malla por m²

230 g
Más Información