Polo Job+ de mujer en manga larga con diseño Regular Fit.
EAN | 4062856197347 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 9.0501 | 53101602 |
Color | Azul marino |
Material | 100 % algodón de piqué |
Talla | S |
Peso de revestimiento de malla por m² | 190 g |
Ficha técnica | 32410198.pdf |