Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: M450787002918 1

POLO-ML-SRA-MODYF-JOB+-BLANCO-L

POLO-ML-SRA-MODYF-JOB+-BLANCO-L

Descripción

POLO-ML-SRA-MODYF-JOB+-BLANCO-L
Polo ML mujer
Modyf Job+
100% Algodón Piqué -
190 gr/m2

Polo Job+ de mujer en manga larga con diseño Regular Fit.


  • 3 botones del mismo tono con efecto perlado.

  • Cinta de refuerzo en cuello a contraste.

  • Aberturas laterales.

  • Certificado Oeko-Tex®.

EAN

4062856197262
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 9.0501

53101602
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Material

100 % algodón de piqué
Más Información

Talla

L
Más Información

Peso de revestimiento de malla por m²

190 g
Más Información