Carrete con placa interior

Ref.: 0687930009
Ver todas las versiones

POLEA CANAL U ENCASTRE 655KG 120/20

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Poleas de encastre para carril de

canal de 20 U o V

Características

- Polea para encastrar con rodamiento 6204 2RS

- Acabado cincado o nylon según referencia

- Para perfil U o V

Ventajas

- Rodamiento RS tapa de goma estanca lateral

- Instalación con tornillo de m8-10

- Soportan pesos elevados según tabla

- Modelos de nylon, ideal para zonas muy húmedas

Beneficios

- Rodamientos libres de mantenimiento

Material

ZN
Más Información

Superficie

A2K/A2K
Más Información

Tecnología de rodamientos

Montado en resorte
Más Información

Longitud

185 mm
Más Información

Anchura

46 mm
Más Información

Diámetro

118 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2000.000 g
Más Información

Altura

118 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0687930009

Ficha Técnica

32407652.pdf