Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: M456100004090 1

POLAR PETER VERDE T:XXL

MU-POLAR 1/2 CREM LUCA VERDE XXL

Descripción

- 100% poliéster - 280g/m2

- Lavar máx 30ºC

- No usar secadora

- Polar muy suave y con óptima vestibilidad

- Cierre mediante robusta cremallera

- 2 bolsillos laterales con cremallera

- Absorbe la humedad transportándola del interior al exterior y manteniendo el cuerpo seco

EAN

4251012159484
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

53101802
Más Información

UNSPSC 9.0501

53101702
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No utilizar lejía
Más Información

Peso de revestimiento de malla por m²

160 g
Más Información

Lavable a

Lavado a 30°C
Más Información

Talla

XXL
Más Información

Color

Verde
Más Información

Material

100 % poliéster
Más Información