EAN | 4251174748427 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 60801 | 53101802 |
UNSPSC 9.0501 | 53101802 |
Instrucciones para el cuidado | No utilizar lejía |
Peso de revestimiento de malla por m² | 350 g |
Lavable a | Lavado a 40°C |
Talla | 3XL |
Color | Azul moteado |
Material | 95% poliéster, 5% elastano |
Ficha técnica | 32410448.pdf |