Manguera de pintura

Ref.: 06999910
Ver todas las versiones

-PN-VRNSH-RD-916-NTMNTD-L10M

Descripción

-PN-VRNSH-RD-916-NTMNTD-L10M
Manguera de pintura
Manguera de aire comprimido antiestática sin silicona para trabajos de pintura. Individual, sin racores.
  • Resistencia eléctrica: R <=106 ohmios/m
  • Alta resistencia a temperaturas desde -40 °C a +95 °C y buena resistencia a la humedad y el ozono
  • El caucho de monómero de dieno propileno de etileno (EPDM) se mantiene extraordinariamente elástico y flexible en todas las condiciones meteorológicas
  • La presión de funcionamiento máxima de 20 bar garantiza un factor de seguridad elevado

Material

EPDM
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

20 bar
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

95 °C
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Diámetro de la manguera interior

9.5 mm
Más Información

Diámetro ext. de la manguera

17 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

40093100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2120.000 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 95 °C
Más Información

Catálogo General

06999910
Scroll to top