Resistencia ultravioleta |
Sí |
Material |
PVC-U, resistente a impactos |
Condiciones de absorción de movimiento |
de acuerdo con las pautas del ift MO-01/1 |
Elongación de capacidad de absorción de movimiento |
1.1 mm |
Longitud |
2.4 m |
Anchura |
6 mm |
Cizallamiento diagonal de capacidad de absorción de movimien |
1.1 mm |
Cizallamiento longitudinal de capacidad de absorción de movi |
1.1 mm |
Material de espuma |
Espuma de PE de célula cerrada |
Condiciones de clase de materiales de construcción |
según DIN EN 13501-1 |
Clase de materiales de construcción |
E |
Técnica adhesiva |
Autoadhesivo |
Compresión de capacidad de absorción de movimiento |
1.1 mm |
Código del sistema armonizado |
39259080000 |
Peso del producto (por artículo) |
62.000 g |
Resistencia contra |
Condiciones climatológicas |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0519542624 |