Material |
Material de polipropileno |
Longitud |
260 cm |
Contenido |
1.2 m³ |
Diseño |
Recubierto |
Anchura |
125 cm |
Código del sistema armonizado |
630790980990 |
Espesor de material |
1 mm |
Peso del producto (por artículo) |
2077 g |
Altura |
30 cm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0899801002 |