Resistencia ultravioleta |
Sí |
Ancho de perfil |
160 mm |
Longitud |
2 m |
Se puede utilizar para el grosor del aislamiento |
160 - 240 mm |
Condiciones de clase de materiales de construcción |
según DIN EN 13501-1 |
Material del perfil |
PVC-U, resistente a impactos |
Clase de materiales de construcción |
E |
Código del sistema armonizado |
39259080000 |
Espesor de material |
2.6 mm |
Peso del producto (por artículo) |
754.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0519524161 |