EAN | 4052703448692 |
Unidades de envasado | 90 |
UNSPSC 60801 | 31181601 |
UNSPSC 9.0501 | 31181601 |
Diámetro nominal | 52 mm |
Diámetro exterior | 54.5 mm |
Color | Naturaleza |
Otro estándar | Cierres |
Material | Polietileno de baja densidad |
Altura interior | 10.5 mm |
Profundidad de inserción | 9.5 mm |
Diámetro interno | 49 mm |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 80 °C |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |