EAN | 4048539827237 |
Unidades de envasado | 100 |
UNSPSC 60801 | 31181601 |
UNSPSC 9.0501 | 31181601 |
Diámetro nominal | 23.7 mm |
Diámetro exterior | 29 mm |
Color | Naturaleza |
Otro estándar | Cierres |
Material | Polietileno de baja densidad |
Altura interior | 12.2 mm |
Profundidad de inserción | 10 mm |
Diámetro interno | 21.7 mm |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 80 °C |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |