EAN | 4052712958465 |
Unidades de envasado | 60 |
UNSPSC 60801 | 31181601 |
UNSPSC 9.0501 | 31181601 |
Diámetro exterior | 45 mm |
Color | Amarillo |
Otro estándar | Protección universal |
Material | Polietileno de baja densidad |
Altura interior | 13 mm |
Profundidad de inserción | 13.0 mm |
Diámetro interno cónico mínimo | 36.9 mm |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 80 °C |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |