EAN | 4062856838448 |
Unidades de envasado | 10 |
UNSPSC 9.0501 | 23242105 |
Placa intercambiable tipo ISO | Tipo G (con orificio, cilíndrico, rompevirutas de doble cara) |
Revestimiento | Deposición física de vapor |
Tamaño de la placa intercambiable ISO | Tamaño 16 |
Tipo de alimentación | Rectificado medio |
Área de metal de tipo duro ISO | Acero inoxidable |
Radio de esquina de la placa intercambiable ISO | 0,4 mm |
Metal de tipo duro ISO | Grado de acero inoxidable muy duro |
Grosor de la placa intercambiable ISO | 4,76 mm |
Ficha técnica | 232304362.pdf |
Ficha técnica | 232304363.pdf |
Ficha técnica | 232304364.pdf |