Plantilla para bisagras invisibles

Ref.: 0689396111
Ver todas las versiones

PLACA PLANTILLA SPIRIT 80

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

PLACA PLANTILLA SPIRIT 80

Material

ABS
Más Información

Longitud

450 mm
Más Información

Anchura

84 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

185.800 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0689396111

Ficha Técnica

32406950.pdf