Placa perforada

Ref.: 0681060240
Ver todas las versiones

DDU-PLACA PERFORADA-60X240X2,0

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-PLACA PERFORADA-60X240X2,0

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Resistencia mínima a la tracción Rm

295 N/mm²
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Designación del material

DX51D
Más Información

Elongación de ruptura mínima A80

22 %
Más Información

Aprobación

EN 14545:2009-02
Más Información

Diámetro del orificio

5 mm
Más Información

Peso

214 g
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Número de orificios

30 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

214.316 g
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10346:2009
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0681060240

Ficha Técnica

32407615.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!