Placa perforada

Ref.: 0681080140
Ver todas las versiones

DDU-PLACA PERFORADA-100X140X2,0

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-PLACA PERFORADA-100X140X2,0

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Resistencia mínima a la tracción Rm

295 N/mm²
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Designación del material

DX51D
Más Información

Elongación de ruptura mínima A80

22 %
Más Información

Aprobación

EN 14545:2009-02
Más Información

Diámetro del orificio

5 mm
Más Información

Peso

240 g
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Número de orificios

32 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

197.320 g
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10346:2009
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0681080140

Ficha Técnica

32407615.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!