Placas de bloqueo VARIFIX<SUP>®</SUP>

Ref.: 0862005150
Ver todas las versiones

DDU PLACA BLOQUEO VARIFIX C26

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Alternativa a la clásica arandela de ala ancha

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Diámetro del orificio

10.5 mm
Más Información

Peso

16 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

26 x 18 mm;26 x 26 mm;28 x 28 mm
Más Información

Ancho interior

28 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73089098000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.455 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0862005150

Ficha Técnica

32408354.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=0862005150