Profundidad |
50 mm |
Material |
ST |
Superficie |
Z275 |
Longitud |
50 mm |
Anchura |
50 mm |
Designación del material |
S235 |
Aprobación |
ETA-09/0217 |
Diámetro del orificio |
14 mm |
Peso |
380 g |
Distancia entre el soporte de pared y la ranura |
22.5 mm |
Distancia entre el soporte y el centro del orificio |
80 mm |
Grosor |
8 mm |
Código del sistema armonizado |
73269060000 |
Peso del producto (por artículo) |
380.100 g |
Altura |
100 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0681636100 |
Ficha Técnica |
32407613.pdf |