Conector angular para hormigón tipo P

Ref.: 0681630075
Ver todas las versiones

DDU-PLACA ANG.HORMIGON TIP P-H75MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-PLACA ANG.HORMIGON TIP P-H75MM

Profundidad

75 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Designación del material

S235
Más Información

Distancia entre el soporte de pared y el agujero alargado

22.5 mm
Más Información

Aprobación

ETA-09/0217
Más Información

Diámetro del orificio

14 mm
Más Información

Peso

305 g
Más Información

Distancia entre el soporte y el centro del orificio

50 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

305.000 g
Más Información

Altura

75 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0681630075

Ficha Técnica

32407613.pdf