Material |
BRS |
Altura de la cabeza |
2 mm |
Superficie |
PL |
Diámetro de la cabeza |
20 mm |
Profundidad de la instalación |
29 mm |
Profundidad de penetración |
17 mm |
Retenedor de barra máximo |
10 mm |
Diámetro |
14 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
17.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
068638110 |
Ficha Técnica |
388996283.pdf |