Pistola

Ref.: 9501022515
Ver todas las versiones

PISTOLA SATAJET X SPEED HVLP 1.2 READY

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA SATAJET X SPEED HVLP 1.2 READY
Pistola
SATA JET X DIGITAL READY
Pistola SATA Jet X Digital Ready, preparada para accesorios ADAM X y ADAM X PRO.

Características

  • Lista para digitalización mediante el sistema QAC (Quick Adam Connector).
  • Compatible con accesorios digitales Adam X y Adam X PRO.
  • Disponible en boquillas I (Control) y O (Speed) con tecnología HVLP o RP
  • Gatillo desmontable sin herramientas con llave integrada.
  • Tecnología de boquilla de laberinto: pulverización fina y homogénea.

Ventajas

  • Ligera (50 gr menos que modelosanteriores) y ergonómica.
  • Flexible: puede utilizarse como pistola analógica o digital.
  • Ideal para talleres que quieren preparar su transición al mundo digital.

Beneficios

  • Diseño ergonómico y equilibrado, incluso con vasos grandes.
  • Fácil limpieza gracias a su gatillo desmontable.
  • Sistema de boquillas I (Control) y O (Speed) adaptables a cualquier técnica.
  • Calidad SATA: máxima durabilidad, precisión y estética profesional.

Material

ALU
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

2.4 bar
Más Información

Longitud

20 cm
Más Información

Contenido

0 l
Más Información

Consumo de aire

420 l/min
Más Información

Color

Negro
Más Información

Nozzle type

SPEED 1.2
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

0.5 bar
Más Información

Diseño de las pistolas de pintura

HVLP
Más Información

Distancia máxima de pulverización

15 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.610 kg
Más Información

Presión funcionamiento

2 bar
Más Información

Distancia de pulverización mínima

10 cm
Más Información

Distancia de pulverización mínima/máxima

10-15 cm
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

0,5-2,4 bar
Más Información

Catálogo General

9501022515

Ficha Técnica

658473382.pdf
Scroll to top