900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA ACODADA

Más vistas
Referencia: 57143000
Descripción
PISTOLA IMPACTO ACODADA DWSS 1/2
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Potente y compacta pistola de impacto tipo llave angular para el trabajo en espacios reducidos. Suministrada en caja de cartón.
Características
- Compacta y ergonómica
- Excelente relación peso – potencia
- Motor de 7 paletas y mecánica de alta calidad
- Cabezal de tan sólo 48 mm de alto
- Gatillo pulsador de fácil acceso
- Cambio de sentido en cuerpo central
- Ajuste de 2 posiciones en apriete
- Punto de engrase en el cabezal
- Mango soft grip y carcasa en fibra de vidrio
Ventajas
- El cabezal más estrecho de todas las opciones de impacto, haciendo la máquina ideal para trabajo en lugares de espacio reducido
- Ajustable a variedad de trabajos sin peligro de romper accidentalmente ninguna tuerca o tornillo
- Fácil control con una sola mano incluso con guantes y por usuarios zurdos
- Minimiza el efecto de manos frías y evita la proyección de la suciedad contra el operario
- Mantenimiento sencillo
Beneficios
- Menos tiempo de operación y exposición de desgaste de la herramienta
- Menos riesgo de daños personales o materiales que usando carracas neumáticas o manuales

Ver más

Documentación adicional
Vídeo
Remitente:
Destinatario: