Ref.: 0893304302061 1

PIPSLEV-(INTUM-STR)-50MM-12,5M

PIPSLEV-(INTUM-STR)-50MM-12,5M

Descripción

PIPSLEV-(INTUM-STR)-50MM-12,5M
Banda intumescente
Como abrazadera intumescente
  • Totalmente libre de mantenimiento. Se puede instalar en los espacios muy estrechos. No se necesita taladrar ni tapar

  • Material extremadamente elástico

  • Muy flexible para diversos diámetros de tubería

  • Las abrazaderas adyacentes se pueden instalar sin separación

  • Material resistente al agua

  • Autoadhesiva

Para uso en sistema F3


Partición de tubos I plus/I iso



  • Para conductos de pared y techo en componentes estructurales sólidos y paredes de división de luz

  • Categoría de resistencia al fuego: ignífugo

  • Para tubos inflamables de materiales de construcción de las clases B1 y B2 I plus: Con un diámetro exterior de tubo de hasta 160 mm para paredes y 200 mm para techos/I iso: Con un diámetro exterior de tubo de hasta 110 mm en techos y paredes.

  • Para tubos fabricados con plásticos reforzados con minerales

  • Para conocer las especificaciones exactas, consulte la homologación de tipo de construcción general I plus Z-19.53-2453/Z-19.53-2312 y las instrucciones de instalación.

  • F 90 en paredes de división sólidas y luminosas, grosor de pared de ≥ 100 mm

  • Se puede utilizar con tubos de gas de acuerdo con la hoja de trabajo G 600 de DVGW

  • F 90 en techos sólidos, grosor del techo de ≥ 150 mm

  • Para paredes, se necesitan dos abrazaderas; sin embargo, para techos solo se necesita una abrazadera en la parte inferior

23

EAN

4046778182834
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 9.0501

46191606
Más Información