2 - Manguera de malla de acero sencilla

Ref.: 0866000104
Ver todas las versiones

BRAIDHOSE-HYDR-2SC-DN6-400BAR-1/4IN

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

PIP-HYDR-2SC-DN6-1/4IN-400BAR

Color de la capa núcleo

Negro
Más Información

Diámetro interno en pulgadas

1/4 in
Más Información

Material

Caucho sintético
Más Información

Peso por metro

0.287 kg
Más Información

Radio de curvatura

75 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Presión máxima

1600 bar
Más Información

Material de la capa núcleo

Caucho sintético
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

120 °C
Más Información

Tamaño

4
Más Información

Anchura nominal DN

DN 6
Más Información

Presión de estallido

1600 bar
Más Información

Material de la capa exterior

Caucho sintético
Más Información

Diámetro exterior

13.50 mm
Más Información

Material de la manguera portadora de presión

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

27101983000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.295 g
Más Información

Presión funcionamiento

400 bar
Más Información

Diámetro interno

6.4 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0866000104

Ficha Técnica

173380316.pdf