Ref.: 0893183202075 1

PINTURA POLIURETANO PAVITECH HR VERDE 20KG

PINTURA POLIURETANO PAVITECH HR VERDE 20KG

Descripción

Pintura de poliuretano bicomponente de elevada resistencia mecánica y química para protección de suelos en interior y exterior.

Características
• Pintura de poliuretano alifático de alta reticulación.
• Apto para aplicaciones en interior como en exterior.
• Buena resistencia química.
• Excelente resistencia mecánica al golpe y a la abrasión.
• Auto-repintable a corto y largo tiempo con matizado previo.
• Resistente a tránsito de elementos mecánicos, evitar pequeñas ruedas macizas cortantes de acero o plástico duro.
• Blanco no amarilleante.
• No absorbe manchas de aceite ni restos de grasa.

Ventajas
• Resistente a la intemperie.
• Fácil mantenimiento.

Beneficios
• Excelente calidad de acabado y durabilidad.
• Para todo tipo de pavimentos.

Aplicaciones
• Pintura para suelos de alta densidad de tráfico expuestos a derrames de líquidos especialmente en talleres mecánicos, limpiar los residuos de inmediato al derrame.
• Aparcamientos públicos y privados.
• Naves industriales.
• Pintado de pavimentos en industria alimentaria sin contacto directo con alimentos y protegiendo alimentos y bebidas de posibles contaminaciones organolépticas.
• Industrias químicas, refinerías, gasolineras, talleres, astilleros, hangares...
• Protección de hormigón en obra civil, túneles, presas, muros…

Nota:
No mezclar con agua.
Almacenar en envases originales cerrados a temperaturas de +5ºC a +40ºC y HR del 40 a 80%.
Una vez abierto el envase se debe gastar puesto que polimeriza en contacto con el aire.

Modo de empleo
La superficie tiene que estar cohesionada, limpia, desengrasada, sin siliconas ni contaminantes. Aplicar sobre hormigón fraguado, mortero de cemento, porosos y absorbentes con una humedad inferior al 4%.

Remover perfectamente los dos componentes antes de mezclar. Añadir el Componente B a la base de Componente A. Homogeneizar la mezcla removiéndola durante unos minutos con agitación lenta, máximo 400rpm. Evitar la oclusión de aire. Procurar mezclar envases completos. Se puede diluir con diluyente anhidro o disolvente de PU Würth Art. Nº 0823 440 02. Recomendado aplicar una primera capa con dilución del 20-60% con disolvente poliuretano, como capa de sellado para asegurar la integración en el soporte (a inferior absorción, mayor cantidad de disolvente). Seguidamente se aplican 2 capas con una dilución máxima del 5 al 10%. Respetar los tiempos de secado entre capas. En todas las aplicaciones para mejorar la adherencia se recomienda añadir el 1% de PU ADITOR PLUS Aditivo, Art. Nº 0892 214 006, a modo de promotor de adherencia. Aplicar mediante rodillo especial para suelos (sin residuos de humedad) o AIRLESS. Si la pintura se aplica con AIRLESS se recomienda un orificio de boquilla de 0,015-0,019’’ y una relación de compresión de 150-170kg/cm³.

En aplicaciones con muy poca absorción del soporte o antiguas pinturas muy duras y bien adheridas, recomendamos hacer una prueba previa en 1-2 m². No aplicar sobre superficies con pintura blanda o en base agua.

EAN

4065746408615
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 9.0501

31211504
Más Información

Ficha técnica

419438936.pdf

Ficha técnica

419438937.pdf