Ref.: 0893183201075 1

PINTURA POLIURETANO PAVITECH HR GRIS 20KG

PINTURA POLIURETANO PAVITECH HR GRIS 20KG

Descripción

Pintura de poliuretano bicomponente de elevada resistencia mecánica y química para protección de suelos en interior y exterior.

Características
• Pintura de poliuretano alifático de alta reticulación.
• Apto para aplicaciones en interior como en exterior.
• Buena resistencia química.
• Excelente resistencia mecánica al golpe y a la abrasión.
• Auto-repintable a corto y largo tiempo con matizado previo.
• Resistente a tránsito de elementos mecánicos, evitar pequeñas ruedas macizas cortantes de acero o plástico duro.
• Blanco no amarilleante.
• No absorbe manchas de aceite ni restos de grasa.

Ventajas
• Resistente a la intemperie.
• Fácil mantenimiento.

Beneficios
• Excelente calidad de acabado y durabilidad.
• Para todo tipo de pavimentos.

Aplicaciones
• Pintura para suelos de alta densidad de tráfico expuestos a derrames de líquidos especialmente en talleres mecánicos, limpiar los residuos de inmediato al derrame.
• Aparcamientos públicos y privados.
• Naves industriales.
• Pintado de pavimentos en industria alimentaria sin contacto directo con alimentos y protegiendo alimentos y bebidas de posibles contaminaciones organolépticas.
• Industrias químicas, refinerías, gasolineras, talleres, astilleros, hangares...
• Protección de hormigón en obra civil, túneles, presas, muros…

Nota:
No mezclar con agua.
Almacenar en envases originales cerrados a temperaturas de +5ºC a +40ºC y HR del 40 a 80%.
Una vez abierto el envase se debe gastar puesto que polimeriza en contacto con el aire.

EAN

4065746408622
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 9.0501

31211504
Más Información

Ficha técnica

419438936.pdf

Ficha técnica

419438937.pdf