Descripción del producto
• Pintura 2 componentes low voc alimentaria, sanitaria,industrial, apta para el contacto directo con alimentos y bebidas.
Características
• Cumple todas las normas y ensayos europeos vigentes para materiales en contacto con alimentos CE 852/2004, CE 1935/2004, CE 1895/2005, CE 2023/2006, UE 10/2011, RD 847/20011
• Compatible con superficies minerales, metales debidamente imprimados, paneles lacados y pintura bien adheridas y resistentes al test de corte por enrejado clase 0-1 UNE DIN EN ISO 2409:2007.
• Alta resistencia a la abrasión UNE EN ISO 5470-1:1999.
• Alta resistencia a fuertes ataques químicos UNE EN 1504-2:2005.
• Dureza shore UNE EN ISO 868:2003- 80+-5unds.Shore D (23 ±2ºC; 50 ±5%Hr).
• Cubrición DIN EN 13300 Clase 1.
• Frote en húmedo Clase 1.
• Acabado de la pintura efecto brillante.
• De uso exclusivo para interiores.
• Alto contenido en sólidos.
Ver más