Piloto de 7 funciones, universal

Ref.: 0812466703
Ver todas las versiones

PILOTO MB 7 FUNCIONES IZQUIERDO

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Tipo MB
- Incluidos 2 espárragos M8X30
- Bombillas no incluidas
- Conexión de cable para adaptar conector

Distancia entre orificios

151 mm
Más Información

Profundidad

86 mm
Más Información

Marca de aprobación

ECE
Más Información

Longitud

467 mm
Más Información

Número de compartimentos

7 Uds
Más Información

Anchura

131 mm
Más Información

Formulario

Rectangular
Más Información

Conexión de cables

Con cable
Más Información

Longitud del cable

30 cm
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1350 g
Más Información

Altura

86 mm
Más Información

Montaje

Izquierda
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0812466703

Ficha Técnica

32406810.pdf