Piloto de 5 funciones, universal

Ref.: 0812466448
Ver todas las versiones

PILOTO UNIV MB 5 FUNCIONES DER

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

PILOTO UNIV MB 5 FUNCIONES DER

Profundidad

94 mm
Más Información

Marca de aprobación

ECE
Más Información

Longitud

442 mm
Más Información

Número de compartimentos

5 Uds
Más Información

Anchura

130 mm
Más Información

Formulario

Rectangular
Más Información

Conexión de cables

Con cable
Más Información

Longitud del cable

30 cm
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información

Altura

94 mm
Más Información

Montaje

Izquierda
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0812466448

Ficha Técnica

32406803.pdf