Luz trasera/de matrícula LED, 24 V

Ref.: 081242 650
Ver todas las versiones

PILOTO MATRICULA LED 2 FUNCIONES

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Luz para la matrícula y posición 12/24 v

- No incluye lámpara

- Lámparas Art Nº 720 140 2 (24 v ) ó Art Nº 720 140 1 (12 v )

- Resistente a vibraciones

- Para placas de matrícula de 520 x 120 mm y 340 x 240 mm

- No incluye cableado

Profundidad

54 mm
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Marca de aprobación

ADRECE
Más Información

Longitud

99 mm
Más Información

Color de la luz

Rojo/blanco
Más Información

Nivel de potencia

1.1 W
Más Información

Diseño

Montaje
Más Información

Conexión de cables

Con cable
Más Información

Longitud del cable

0.5 m
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.000 g
Más Información

Altura

57 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

576988564.pdf

Catálogo General

081242650

Ficha Técnica

32406815.pdf