Clase de protección IP |
IP 68 |
Tipo de lámpara |
LED |
Marca de aprobación |
ADRECE |
Longitud |
82.5 mm |
Color de la luz |
Rojo/blanco |
Nivel de potencia |
1.5 W |
Diseño |
Sin soportes |
Anchura |
41 mm |
Color de la carcasa |
Negro |
Material de la carcasa |
Plástico |
Tensión nominal máxima |
24 V/CC |
Conexión de cables |
Con cable |
Tensión nominal mínima |
12 V/CC |
Longitud del cable |
1.75 m |
Código del sistema armonizado |
85122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
148.500 g |
Altura |
45 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
081242340 |
Ficha Técnica |
32406824.pdf |