Tipo de lámpara |
LED |
Marca de aprobación |
ADRECE |
Longitud |
32 mm |
Color de la luz |
Rojo |
Nivel de potencia |
0.8 W |
Diseño |
Montaje directo |
Anchura |
130 mm |
Tensión nominal máxima |
24 V/CC |
Conexión de cables |
Con cable |
Tensión nominal mínima |
12 V/CC |
Longitud del cable |
0.5 m |
Código del sistema armonizado |
85122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
56.500 g |
Altura |
18 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
081242412 |