Bombilla LED universal de 6 cámaras

Ref.: 0812466515
Ver todas las versiones

PILOTO LED 7 FUNCIONES IZQF LINEA

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Led
Piloto final de línea incluido
- Incluidos 2 espárragos M8x28, distancia entre espárragos de 152mm
- Conexión con conector rápido

Profundidad

82 mm
Más Información

Marca de aprobación

ECE
Más Información

Longitud

360 mm
Más Información

Número de compartimentos

6 Uds
Más Información

Anchura

130 mm
Más Información

Conexión de cables

Cuchilla austríaca
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1135.000 g
Más Información

Altura

82 mm
Más Información

Montaje

Izquierda
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0812466515

Ficha Técnica

32406814.pdf