Luz delimitación LED c. brazo lámpara de 90°, Basic

Ref.: 081242 987
Ver todas las versiones

PILOTO IZQ FINAL LINEA LED 90G RB

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

PILOTO IZQ FINAL LINEA LED 90G RB

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Marca de aprobación

ECE
Más Información

Color de la luz

Rojo/blanco
Más Información

Anchura

185 mm
Más Información

Color

Blanco;Rojo
Más Información

Conexión de cables

Con cable
Más Información

Longitud del cable

25 cm
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

214.000 g
Más Información

Altura

160 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

081242 987

Ficha Técnica

32406822.pdf