Profundidad |
82 mm |
Marca de aprobación |
ECE |
Longitud |
360 mm |
Número de compartimentos |
6 Uds |
Anchura |
130 mm |
Conexión de cables |
Cuchilla austríaca |
Tensión nominal |
24 V/CC |
Peso del producto (por artículo) |
1120.000 g |
Altura |
82 mm |
Montaje |
Derecha |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0812466514 |
Ficha Técnica |
32406814.pdf |