Luz de delimitación LED con brazo de lámpara de 60°

Ref.: 081246 988
Ver todas las versiones

PILOTO DER FINAL LINEA LED 60G RB

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

PILOTO DER FINAL LINEA LED 60G RB

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Marca de aprobación

ECE
Más Información

Color de la luz

Rojo/blanco
Más Información

Anchura

190 mm
Más Información

Color

Blanco;Rojo
Más Información

Conexión de cables

Con cable
Más Información

Longitud del cable

25 cm
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

180.000 g
Más Información

Altura

158 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

081246988

Ficha Técnica

32406822.pdf