Luz de delimitación con brazo a 90° 12 V/24 V

Ref.: 081242 20
Ver todas las versiones

PILOTO LATERAL 90 GADOS

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Las tulipas encajan perfectamente en el cuerpo de goma Fabricadas en

metacrilato

- Homologados según 02 2390

- La luz que emite es roja para la parte trasera y blanca para la delantera

- El cuerpo de goma es flexible y

térmicamente estable

- El hueco donde encaja la tulipa es compatible con las tulipas más comunes del mercado

- Se puede utilizar con lámparas de 12 ó 24 v de 5 watt, Art Nº 720 162 2 (24v) ó Art Nº 720 162 1 (12v)

- Con lámpara incluida en todos los pilotos incluso en el recambio

- Longitud del cable: 0,7 m

Clase de protección IP

IP 68
Más Información

Tipo de lámpara

Bombilla
Más Información

Marca de aprobación

ADRECE
Más Información

Color de la luz

Rojo/blanco
Más Información

Nivel de potencia

4 W
Más Información

Diseño

Brazo de lámpara de 90°
Más Información

Material de la carcasa

Caucho
Más Información

Tensión nominal máxima

24 V/CC
Más Información

Conexión de cables

Con cable
Más Información

Tensión nominal mínima

12 V/CC
Más Información

Longitud del cable

0.5 m
Más Información

Código del sistema armonizado

85122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

163.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08124220

Ficha Técnica

32406821.pdf