Clase de protección IP |
IP 68 |
Tipo de lámpara |
LED |
Marca de aprobación |
ADRECE |
Color de la luz |
Rojo/blanco |
Nivel de potencia |
0.85 W |
Diseño |
Brazo de lámpara de 60° |
Color de la carcasa |
Negro |
Material de la carcasa |
Caucho |
Conexión de cables |
Con cable |
Longitud del cable |
1.75 m |
Tensión nominal |
24 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
197.000 g |
Altura |
203 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
081242203 |