Piloto con portalámparas a 60° 12 V/24 V

Ref.: 081242 2
Ver todas las versiones

PILOTO CONTORNO ADR 60GRAD

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Cuerpo de los pilotos fabricados en mezcla de gomas para una mayor flexibilidad

- Los tres pilotos funcionan con bombillas tipo R5W, Art Nº 720 140 2

- Incluye portalámparas

- Los artículos Art Nº 812 42 2, 812 42 3

y la 812 420 151 incluyen:

- 2 pilotos

- 2 tulipas transparentes

- 2 tulipas rojas

Tipo de lámpara

Bombilla
Más Información

Marca de aprobación

ADRECE
Más Información

Color de la luz

Rojo/blanco
Más Información

Nivel de potencia

4 W
Más Información

Diseño

Brazo de lámpara de 60°
Más Información

Material de la carcasa

Caucho
Más Información

Tensión nominal máxima

24 V/CC
Más Información

Conexión de cables

Con cable
Más Información

Tensión nominal mínima

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

149.000 g
Más Información

Altura

191 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0812422

Ficha Técnica

32406820.pdf