Grupo de luces de 6 cámaras de 24 V

Ref.: 0812466444
Ver todas las versiones

PILOTO 6 FUNCIONES MB UNIV DER

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

PILOTO 6 FUNCIONES MB UNIV DER

Longitud

525 mm
Más Información

Número de compartimentos

6 Uds
Más Información

Anchura

82 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1320.000 g
Más Información

Altura

139 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0812466444

Ficha Técnica

32406804.pdf