Piloto de 5 funciones, universal, corto

Ref.: 0812466453
Ver todas las versiones

PILOTO 5 FUNCIONES UNIV IZQUIERDO

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Incluidos 2 tornillos y tuercas M8
- Bombillas no incluidas.
- Conexión de cable para adaptar conector.

Profundidad

75 mm
Más Información

Marca de aprobación

ECE
Más Información

Longitud

343 mm
Más Información

Número de compartimentos

5 Uds
Más Información

Anchura

132 mm
Más Información

Conexión de cables

Con cable
Más Información

Longitud del cable

30 cm
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

750.000 g
Más Información

Altura

75 mm
Más Información

Montaje

Izquierda
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0812466453

Ficha Técnica

32406803.pdf