900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

PIE DE REY DIGITAL C/CALIBRACIÓN

Más vistas
Referencia: 071576 111
Descripción
PIE DE REY DIGITAL C/CALIBRACIÓN
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

- Exactitud de medición 0,01 mm.
- Longitud de medición 153 mm.
- Máx. humedad relativa 80%.
- Velocidad máxima de medición 1,5m/sec.
- Medición en milímetros y pulgadas.
- Conexión para impresora (RS232).
- Temperatura de trabajo 5°C a 40°C.
- Batería de litio 3V tipo CR2032 (Art. Nº 0827 082 032). Capacidad 190 mAh. Vida aproximada 2 años (2000 h/año).

Ver más

Remitente:
Destinatario: