Tornillo autoperforante, cabeza avellanada con impronta en cruz H pias <SUP>®</SUP>

Ref.: 021235 19
Ver todas las versiones

TOR-PIAS-AVELL-H2-(A2K)-3,5X19

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

W-212
Cabeza philips avellanada DIN 7504-P
Acero galvanizado

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del material

1.40 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.4 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

19 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.8 mm
Más Información

Grosor máximo del material

2.25 mm
Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

3 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

2.95 mm
Más Información

Longitud de rosca (tornillo roscante)

13.5 mm
Más Información

Paso

1.3 mm
Más Información

DIN

7504
Más Información

Otro estándar

WN 238
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.020 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

02123519

Ficha Técnica

32406574.pdf

Ficha Técnica

32406575.pdf